Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-2L BP2L12 BP-2L12 BP2L14 BP-2L14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-2L BP2L12 BP-2L12 BP2L14 BP-2L14
Artikel-Nr.:
     296-7502DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     7502
EAN/GTIN:
     4055655159852
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Canon

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-2L BP2L12 BP-2L12 BP2L14 BP-2L14

 

Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon NB-2L BP2L12 BP-2L12 BP2L14 BP-2L14 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden.
Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung.
Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung.
Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Technische Daten:
Input: AC 100V-240V 50/60Hz
1500mA (max)
DC 12-24V 3000mA (min)
Output: DC 8,4V / 12,6V / 16,8V
"L" 1000mA x1 , 500mA x2
"H" 1500mA x1, 800mA x2
USB Output: DC 5V 2100mA

Passend für folgende Kameratypen:
Canon
Camcorder
MV5, MV5i , MV5iMC , MV6iMC, MV790 , MV800 , MV830 , MV830i , MV850i , MV880X , MV900 , MV901 , MV930 , MV950 , MV960, MVX200 , MVX200i , MVX20i , MVX250 , MVX250i , MVX25i , MVX300 , MVX30i , MVX330i , MVX350i, MVX35i , MVX40 , MVX45i
Elura 50, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 40MC
EOS 350D, 400D, Digital N, Digital Rebel XT, Kiss Digital N
FV 500, FVM1 , FVM10 , FVM100 , FVM100KIT, FVM20 , M200 , M30
IXY DV3, DV5
Optura 30, 40, 50, 60, 400, 500
PowerShot G7, S30 , S40 , S45 , S50 , S60, S70 , S80
ZR ZR100, ZR200 , ZR300 , ZR400
PC1018

Passend für folgende Akkumodelle:
Canon BP2L12, BP-2L12, BP2L14, BP-2L14, BP2L5, BP-2L5, NB2L, NB-2L, NB2L18, NB-2L18, NB2LH, NB-2LH

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,34*
€ 94,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,11*
€ 92,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7507
ab € 40,21*
Ähnlich
PATONA
7508
ab € 40,40*
Ähnlich
PATONA
7510
ab € 40,36*
Ähnlich
PATONA
7512
ab € 40,39*
Ähnlich
PATONA
7574
ab € 40,57*
Ähnlich
PATONA
7501
ab € 40,37*
Ähnlich
PATONA
7504
ab € 40,50*
Ähnlich
PATONA
7572
ab € 40,42*
Ähnlich
PATONA
7506
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.