Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 BP315 BP-315


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 BP315 BP-315
Artikel-Nr.:
     296-7507DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     7507
EAN/GTIN:
     4055655159869
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Canon

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 BP315 BP-315

 

Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP208 BP308 BP-308 BP315 BP-315 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden.
Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung.
Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung.
Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Technische Daten:
Input: AC 100V-240V 50/60Hz
1500mA (max)
DC 12-24V 3000mA (min)
Output: DC 8,4V / 12,6V / 16,8V
"L" 1000mA x1 , 500mA x2
"H" 1500mA x1, 800mA x2
USB Output: DC 5V 2100mA

Passend für folgende Kameratypen:
Canon
Elura
100
DC10, DC100, DC20, DC21, DC210, DC220, DC230, DC40, DC50, DC95, HR10, MVX1S, MVX450, MVX460

Passend für folgende Akkumodelle:
Canon BP208, BP308, BP-308, BP315, BP-315

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,82*
€ 93,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,33*
€ 92,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,68*
€ 60,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7508
ab € 40,44*
Ähnlich
PATONA
7510
ab € 40,56*
Ähnlich
PATONA
7512
ab € 40,47*
Ähnlich
PATONA
7574
ab € 40,28*
Ähnlich
PATONA
7501
ab € 40,38*
Ähnlich
PATONA
7502
ab € 40,23*
Ähnlich
PATONA
7504
ab € 40,32*
Ähnlich
PATONA
7572
ab € 40,56*
Ähnlich
PATONA
7506
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.