Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Universal Staubsauger Bodendüse Kombidüse 30-37mm 29,5cm breit


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PATONA Universal Staubsauger Bodendüse Kombidüse 30-37mm 29,5cm breit
Artikel-Nr.:
     296-9601DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655211710
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
PATONA Universal Staubsauger Bodendüse Kombidüse 30-37mm 29,5cm breit Die PATONA Universal Staubsaugerbodenbürste ist mit 29,5cm extra breit und ist für alle Böden geeignet. Sie ist per Schalter zwischen Hartböden wie Parkett, Laminat oder Fliesen und Teppichböden umschaltbar. Durch das integrierte Kipp- und Drehgelenk sind alle Ecken ideal erreichbar. Die große Walze erleichtert das Saugen enorm. Die PATONA Universal Staubsaugerbürste ist für alle Staubsauger mit einem Endrohr zwischen 30mm und 37mm Anschluss geeignet. Durch Drehen im Uhrzeigersinn der Halterungsmuffe kann der Durchmesser zwischen 30 mm und 37 mm geändert werden. passend für folgende Hersteller mit 30mm bis 37mm Endrohr: AEG, Bosch, Dirt Devil, Panasonic, Philips, Privileg, Rowenta, Samsung, Siemens, Miele, Quelle Die Abbildungen sind Beispielbilder, der ausgelieferte Artikel kann abweichen. Angeboten wird ein Produkt der Qualitätsmarke PATONA.
Weitere Suchbegriffe: Hartbodendüse, Parkettdüse, bodendüse staubsauger, STAUBSAUGER Universalzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,94* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.