Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP GPIND17R9HC1 9V Block-Akku NiMH 170 mAh 9.6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37687
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPIND17R9HC1
EAN/GTIN:
     8716778900641
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Leistungsstarker 9 V-Block-Akku für die verschiedensten Anwendungen geeignet.
Features:
Kapazität 170 mAh
Temperaturbereich -20 bis +50 °C
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
36 g
Alternative Bezeichnungen:
HR6F22 + HR9V + HR22 + 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 +
Größe:
9 V Block
Technologie:
NiMH
Spannung:
9.6 V
Kapazität:
170 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 13,19*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,08*
6 Tage
73
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 29,04*
€ 3,50*
ab € 27,60*
€ 37,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.