Hochwertiger und langlebiger Ersatzakku von GP für Alcatel Versatis 150, Alcatel Versatis 250, Alcatel Versatis 350, Binatone Big Button Combo, Binatone Big Button Combo II, Binatone BB500, Binatone BB600, Binatone E800, Binatone BB600, Binatone E3800, Binatone BB600, Binatone Elite Range, Binatone MD1600, Binatone MD2550, Binatone MD2600M, Emporia Mega Phone D17 BB, Premier Magic 110, Premier Magic 120, Premier Magic 130, Premier Magic 210, Premier Magic 310, Synergy 2000, Synergy 2010, Synergy 2020, Synergy 2100, Synergy 2110, Synergy 2120, Synergy 2150, Synergy 2200, Synergy 2210, Synergy 2220, Synergy 2250, Synergy 2300, AEG Dolphy, Lexibook DP 380FR, Lexibook DP 411, Lexibook DP 441, Lexibook DPC 280, Hagenuk Eurofon C1800, Hagenuk Eurofon C1805 Features: Kapazität 600 mAh Hohe Energiedichte Leistungsstark und langlebig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Marke: | Alcatel + Binatone + Emporia + Premier + Synergy + AEG + Lexibook + Hagenuk | Höhe: | 12 mm | Länge: | 48 mm | Breite: | 22 mm | Größe: | Spezial-Akku | Typ: | GPT377DE635C1 | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | NiMH | Bezeichnung des Original-Akkus: | 60AAAH2BMJ + BC102906 + BT-34H | Anwendungsbereiche: | Schnurlostelefon | Spannung: | 2.4 V | Kapazität: | 600 mAh | Passend für Typ: | Alcatel Versatis 150 + Alcatel Versatis 250 + Alcatel Versatis 350 + Binatone Big Button C | Produkt-Art: | Schnurlostelefon Akku | Wiederaufladbar: | Ja |
|