Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Klebeband 50mm x 66 lfm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
karton-Klebeband
karton-Klebeband
Artikel-Nr.:
     2968-KPACKAC5066T00
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KPACKAC5066T00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband

Karton-Klebeband 50mm x 66 lfm, transparent


Unser Karton-Klebeband besteht aus Polypropylen und ist mit Acrylatkleber beschichtet. Es ist ein klassisches Verpackungsband, welches wir in den Farben braun, weiß und transparent anbieten. Unser Karton-Klebeband mit Acrylatkleber ist standardmäßig 500mm breit und 66m lang. Unser Karton-Klebeband ist die ideale Wahl für all Ihre Verpackungsbedürfnisse. Es basiert auf Polyethylen (PE), einem der weltweit am häufigsten verwendeten Kunststoffe, und bietet eine kostengünstige Alternative zu PVC-Klebeband. Mit einer hohen Reißfestigkeit und einer Beschichtung aus Acrylatklebstoff ist dieses Klebeband äußerst vielseitig und für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.

  • leises Abrollen

  • effiziente Klebekraft

  • kostengünstige Alternative

  • starke Klebkraft


Das Ursprungsmaterial, Polyethylen (PE):

Das Ursprungsmaterial unseres PP-Klebebands ist die PE-Folie, wobei PE für Polyethylen steht. Polyethylen gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist ein thermoplastischer Kunststoff. Thermoplastische Kunststoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem bestimmten Temperaturbereich verformbar sind, was sie äußerst flexibel und anpassungsfähig macht. Dieses Material ist weit verbreitet und vielseitig einsetzbar, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Verpackungszwecke macht.

Hohe Reißfestigkeit für sicheres Verschließen:

Unser Karton-Klebeband ist speziell entwickelt, um eine hohe Reißfestigkeit zu bieten. Dies bedeutet, dass es selbst schweren Belastungen standhält und Ihre Kartonagen sicher verschließt. Egal, ob Sie leichte oder mittelschwere Pakete verpacken, unser Karton-Klebeband gewährleistet, dass Ihre Verpackungen während des Transports intakt bleiben.

Acrylatkleber:

Unser Karton-Klebeband ist mit Acrylatklebstoff beschichtet, einem synthetisch hergestellten, transparenten Klebstoff. Acrylatklebstoffe zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Alterungs- und Temperaturbeständigkeit aus. Dies bedeutet, dass Sie unser Klebeband problemlos unter verschiedenen Witterungsbedingungen verwenden können, ohne sich Sorgen um Haftprobleme oder Ablösungen machen zu müssen. Die universelle Einsetzbarkeit von Acrylatklebebändern macht sie zu einer beliebten Wahl in einer Vielzahl von Anwendungen. Ob Sie Pakete für den Versand vorbereiten oder Produkte für den Einzelhandel verpacken, unser PP-Klebeband ist die richtige Wahl. Es haftet zuverlässig auf einer Vielzahl von Oberflächen und bietet eine sichere Versiegelung für all Ihre Verpackungsbedürfnisse.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Länge:
66 Laufmeter
Material:
PP
Kleber:
Acrylatkleber
Verpackungseinheit:
36 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02682* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KABR50
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.