Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klebeband 50mm x 50 lfm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier Klebeband
Papier Klebeband
Artikel-Nr.:
     2968-KPNK5050B00
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KPNK5050B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Papier-Klebeband 50mm x 50 lfm, braun


Papierklebeband ist ein nachhaltiges und umweltschonendes Klebeband. Das Klebeband hat den Vorteil, dass es die Entsorgung Ihrer Kartonagen um ein Vielfaches vereinfacht. Das Papierklebeband muss nicht vom Karton getrennt werden, sondern kann gemeinsam mit Ihrer Kartonage im Papiermüll entsorgt werden. Das Papierklebeband bieten wir standardmäßig mit einer Breite von 50mm und einer Länge von 50m an. In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein immer wichtiger werden, stellt unser umweltfreundliches Kraftpapierklebeband mit Naturkautschukkleber eine ideale Alternative dar. Mit diesem Produkt bieten wir Ihnen eine nachhaltige und effektive Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse, die sowohl die Umwelt schont als auch Ihre Versandprozesse optimiert.

  • zum verschließen von Kartonagen

  • kein trennen vom Karton bei Entsorgung

  • effiziente Klebekraft


Umweltfreundliches Kraftpapier:

Unser Kraftpapierklebeband besteht aus hochwertigem Kraftpapier, das für seine außergewöhnliche Festigkeit und Beständigkeit bekannt ist. Hergestellt aus Zellstoffasern, bietet dieses Papier eine robuste Basis für unser Klebeband.

Selbstklebend und einfach in der Anwendung:

Unser Kraftpapierklebeband ist selbstklebend und erfordert keine Feuchtigkeit, um seine Klebekraft zu entfalten. Das Klebeband ist sofort einsatzbereit und klebt zuverlässig auf verschiedenen Oberflächen.

Umweltfreundlicher Naturkautschukkleber.

Der Naturkautschukkleber, mit dem unser Klebeband beschichtet ist, zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Klebekraft aus. Er haftet fest auf Karton, Papier und vielen anderen Materialien und bietet eine sichere Versiegelung für Ihre Verpackungen. Darüber hinaus verfügt er über eine bemerkenswerte Scherfestigkeit, was bedeutet, dass das Klebeband nicht leicht von der Oberfläche abrutscht oder sich ablöst. Ihre Pakete bleiben sicher verschlossen, egal wie weit sie transportiert werden. Der Naturkautschukkleber, der in unserem Klebeband verwendet wird, ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich. Er wird aus Naturkautschuk gewonnen, der aus Kautschukbäumen stammt. Dieser erneuerbare Rohstoff sorgt dafür, dass unsere Produktion umweltschonend ist und den Bedürfnissen unserer heutigen Welt gerecht wird.

Temperaturbeständig und geruchsarm:

Unser Klebeband ist auch bei extremen Temperaturen zuverlässig. Es behält seine Klebeeigenschaften bei Hitze und Kälte, sodass Sie sich keine Sorgen um mögliche Versiegelungsprobleme machen müssen. Zusätzlich ist der Naturkautschukkleber geruchsarm, was die Verwendung des Klebebands in Arbeitsumgebungen angenehm macht.

Kosteneffiziente Verpackungslösung:

Dank seiner hohen Klebekraft benötigen Sie nur wenig Klebeband, um Ihre Kartons sicher zu verschließen. Dies spart nicht nur Materialkosten, sondern verringert auch den ökologischen Fußabdruck Ihrer Verpackungsprozesse. Weniger Abfall und effizientere Verwendung bedeuten langfristige Einsparungen für Ihr Unternehmen.

Einfache Entsorgung.

Unser umweltfreundliches Kraftpapierklebeband kann leicht recycelt werden. Sie müssen sich keine Gedanken über umweltschädliche Rückstände machen. Es trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Das Papierklebeband muss nicht vom Karton getrennt werden, sondern kann gemeinsam mit Ihrer Kartonage im Papiermüll entsorgt werden.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Länge:
50 Laufmeter
Material:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk-Kleber
Verpackungseinheit:
36 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0538* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 288 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KABR50
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.