Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 17my, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Handstretchfolie
Handstretchfolie
PE-Handstretchfolie
Artikel-Nr.:
     2968-ST500X300X17SA50
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     ST500X300X17SA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

PE-Handstretchfolie - Format: 500mm x 300 lfm, 17my, schwarz


Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz und Nässe. Ebenso wird ein Verrutschen der gepackten Waren beim Transport verhindert. Unsere Handstretchfolien bieten wir in verschiedenen Stärken und Farben an. Standardmäßig befinden sich auf einer Rolle 300 Meter Stretchfolie. Handstretchfolien sind eine vielseitige und zuverlässige Lösung für den Versand und Transport Ihrer Waren. Mit ihrer hohen Reißfestigkeit, dem Diebstahlschutz und der umweltfreundlichen Herstellung bieten sie eine optimale Kombination aus Schutz und Nachhaltigkeit. Vertrauen Sie auf die bewährte Leistung unserer Handstretchfolien, um sicherzustellen, dass Ihre Waren immer sicher und geschützt unterwegs sind.

  • sehr flexibel und reißfest

  • verhindert das verrutschen von Paletten

  • schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit


Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:

Unsere LDPE-Handstretchfolien sind vielseitig einsetzbar und können sowohl mit als auch ohne Hilfsmittel genutzt werden. Mit einem geeigneten Abroller können Sie Hand-Stretchfolien schnell und leicht abrollen, um Ihre Ware effizient zu sichern. Diese Folien dienen dazu, Ladungen zu stabilisieren und vor äußeren Einwirkungen wie Schmutz, Staub und Nässe zu schützen. Sie verhindern auch das unerwünschte Verrutschen der Ware während des Transports, wodurch Ihre Waren zu jeder Zeit optimal geschützt sind.

Hohe Reißfestigkeit für zuverlässigen Schutz:

Eine der herausragenden Eigenschaften der Handstretchfolie ist ihre hohe Reißfestigkeit. Diese elastische Folie ist in der Lage, starken Belastungen standzuhalten, was sie zur idealen Wahl für den Versand und Transport macht. Egal, ob es sich um empfindliche Elektronik, zerbrechliche Glaswaren oder schwere Maschinenbauteile handelt, die Handstretchfolie bietet einen zuverlässigen Schutz in anspruchsvollen Situationen.

Umweltfreundliche Verpackung mit LDPE:

Unsere Handstretchfolien werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Polyethylen) hergestellt. LDPE ist ein Weich-Polyethylen, das in einem Hochdruckverfahren produziert wird. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen zeichnet es sich durch seine geringe Dichte aus, was zu einem geringen Eigengewicht des Kunststoffes führt. Dies trägt zur Nachhaltigkeit bei und ermöglicht eine umweltfreundliche Verpackungslösung. Wenn Sie also auf der Suche nach einer Verpackungslösung sind, die nicht nur Ihre Waren schützt, sondern auch die Umwelt berücksichtigt, sind unsere LDPE-Handstretchfolien die richtige Wahl.


Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
300
Materialstärke:
17 µm
Material:
LDPE
Maschinelle Nutzung:
Nein
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,02824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,81*
€ 39,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,63*
€ 38,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,73*
€ 36,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
STABRMETALL
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.