Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger Handabroller für Stretchfolie, Metall, 450mm - 500mm Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger Handabroller Stretchfolie
Hochwertiger Handabroller Stretchfolie
Handstretchfolie Abwickler
Artikel-Nr.:
     2968-STABRMETALL
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     STABRMETALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät

Hochwertiger Handabroller für Stretchfolie, Metall, 450mm - 500mm Rollen


Unser Handstretchfolien Abroller ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die auf der Suche nach einer effizienten und zuverlässigen Verpackungsergänzung sind. Mit seinem robusten Metallgehäuse und seiner einfachen Bedienung bietet der Abroller die ideale Unterstützung für Ihren Verpackungsprozess. Verlassen Sie sich auf die bewährte Leistung unseres Handstretchfolien Abrollers, um Ihre Waren sicher und effizient zu verpacken. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Vorteile dieses praktischen Werkzeugs für Ihr Unternehmen.

  • für Stretchfolien die 450-500mm breit sind

  • hochwertige Materialien

  • geringes Gewicht


Robustes Metallgehäuse für langlebige Leistung:

Der Handstretchfolien Abroller besteht aus einem hochwertigen Metallgehäuse, das für eine langlebige und zuverlässige Nutzung entwickelt wurde. Dieses robuste Gehäuse gewährleistet, dass der Abroller den Belastungen des täglichen Gebrauchs standhält und auch bei häufigem Einsatz zuverlässig funktioniert. Dank seiner stabilen Konstruktion können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Verpackungsprozess reibungslos verläuft und Ihre Stretchfolien sicher abgerollt werden.

Einfache Bedienung für effizientes Verpacken:

Die Bedienung unseres Handstretchfolien Abrollers ist denkbar einfach. Legen Sie einfach Ihre Hand-Stretchfolienrolle in den Abroller ein und beginnen Sie mit dem Abrollen. Dank des ergonomischen Designs und der reibungslosen Rollenführung lässt sich die Folie mühelos abrollen und sicher um Ihre Produkte wickeln. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht auch eine gleichmäßige und sichere Verpackung Ihrer Waren.

Das perfekte Pendant zur Handstretchfolie:

Unser Handstretchfolien Abroller ist das ideale Pendant zu unserer Hand-Stretchfolie. Gemeinsam bieten sie eine unschlagbare Kombination, um Ihre Waren sicher und effizient zu verpacken. Die Hand-Stretchfolie sorgt für Stabilität und Schutz Ihrer Produkte, während der Abroller den Verpackungsprozess vereinfacht und beschleunigt. Diese perfekte Symbiose ermöglicht es Ihnen, Ihre Verpackungsaufgaben effizienter zu bewältigen und Ihre Produkte sicher auf die Reise zu schicken.


Weitere Informationen:
Breite:
450-500 mm
Farbe:
schwarz, silber
Ausführung:
Handstretchfolie
Verpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Handabroller Stretchfolie, Wickelgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST500X300X17SA50
ab € 8,47*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST500X300X17TA50
ab € 7,65*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST500X300X20TA50
ab € 8,30*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST500X300X23SA50
ab € 8,68*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST500X300X23TA50
ab € 8,22*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST500X300X17TA50PIR
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.