Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 1995 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 1995 mm.
Treppenrampe, rutschfest, Breite 1015 mm, Länge 1995 mm.
Artikel-Nr.:
     297-081.00.2001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.2001
EAN/GTIN:
     4045012152336
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Artikelbeschreibung:

Die stationäre Rollstuhlrampe AOL-R dient in erster Linie zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschsicherheit gewährleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Für noch mehr Sicherheit ist optional ein Handlauf erhältlich. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Artikeldetails:

  • Länge: 1995 mm
  • Breite: 1036 mm
  • Tragkraft/Stk. in kg: 400
  • Eigengewicht in kg:34
Weitere Suchbegriffe: auffahrrampe rollstuhl, Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 798,93*
€ 906,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,24*
€ 1.046,29*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,78*
€ 1.079,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,47*
€ 1.066,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,79*
€ 1.031,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,61*
€ 1.001,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,93*
€ 950,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
081.40.303
ab € 243,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.