Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitrampe - L�nge 2975 Breite 800 (+15) H�hendifferenz 460 - 830 Tragkraft 400 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitrampe - L�nge 2975 Breite 800 (+15) H�hendifferenz 460 - 830 Tragkraft 400 kg/St�ck
Breitrampe - L�nge 2975 Breite 800 (+15) H�hendifferenz 460 - 830 Tragkraft 400 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.00.803
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.803
EAN/GTIN:
     4045012021885
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Artikelbeschreibung:

Die AOL-Rampe dient in erster Linie zum �berbr�cken von Treppen und hohen Abs�tzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfl�che wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gew�hrleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Wahlweise kann ein Gel�nder mitbestellt werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2975 mm
  • Breite: 800 (+15) mm
  • H�hendif.: 460 - 830 mm
  • Tragkraft: 400 kg/St�ck
  • Gewicht: 44 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampen, Verladerampe, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, Breitrampe, Eingangsrampe, Steg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 774,06*
€ 844,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,87*
€ 896,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,94*
€ 912,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,08*
€ 977,47*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 933,81*
€ 1.004,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,23*
€ 1.004,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,94*
€ 988,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,93*
€ 962,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,32*
€ 944,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,06*
€ 921,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
081.40.305
ab € 362,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.