Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 1505 Breite 300 Tragkraft 1920 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 1505 Breite 300 Tragkraft 1920 kg/Paar
Rampe - L�nge 1505 Breite 300 Tragkraft 1920 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.026
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.026
EAN/GTIN:
     4045012001467
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1505 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�he: 70 mm
  • H�hendif.: 230 - 400 mm
  • Tragkraft: 1920 kg/Paar
  • Gewicht: 12 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,13*
€ 345,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,80*
€ 346,03*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,08*
€ 346,71*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,44*
€ 367,62*
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 466,74*
€ 522,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 522,59*
€ 621,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 514,71*
€ 612,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 495,57*
€ 589,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 485,76*
€ 578,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 466,74*
€ 555,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 466,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 177,04*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,91*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,37*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 214,54*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,59*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 172,64*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,81*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 584,37*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.