Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - Länge 3500 Breite 400 Tragkraft 1530 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - Länge 3500 Breite 400 Tragkraft 1530 kg/Paar
Rampe - Länge 3500 Breite 400 Tragkraft 1530 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.045
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.045
EAN/GTIN:
     4045012001641
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauhöhe und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • Länge: 3500 mm
  • Breite: 400 mm
  • Höhe: 70 mm
  • Höhendif.: 560 - 980 mm
  • Tragkraft: 1530 kg/Paar
  • Gewicht: 33 kg/Stück

Hinweis:

Üblicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 Stück). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Überladebrücke, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.220,12*
€ 1.380,59*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,60*
€ 1.635,59*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.380,59*
€ 1.642,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.365,13*
€ 1.624,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.302,73*
€ 1.550,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.264,88*
€ 1.505,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.220,12*
€ 1.451,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.220,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
€ 220,58*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.010
€ 145,92*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.009
€ 132,88*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.022
€ 248,45*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.008
€ 117,17*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.021
€ 200,33*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.020
€ 171,34*
Ähnlich
Altec
081.01.024
€ 681,83*
Ähnlich
Altec
081.01.022
€ 279,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.