Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe - L�nge 3000 Breite 800 Tragkraft 400 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe - L�nge 3000 Breite 800 Tragkraft 400 kg/St�ck
Einbaurampe - L�nge 3000 Breite 800 Tragkraft 400 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.120
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Speziell f�r Geb�udereinigungsfirmen, B�ckereien oder Kurierdienste wurde die Einbaurampe Typ RRK entwickelt.Die leichte Bedienbarkeit beschleunigt und vereinfacht die Abl�ufe beim h�ufigen Be- u. Entladen. Gaszylinder gew�hrleisten einen geringen Kraftaufwand beim Bedienen. Die gelochte Fahrfl�che bietet eine hohe Rutschsicherheit und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. W�hrend der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch entsprechende Verschlusssicherungen gehalten. Integrierte Gummipuffer verhindern Klapperger�usche.

Artikeldetails:

  • L�nge: 3000 mm
  • Breite: 800 mm
  • Breite au�en: 1030 mm
  • H�he: 1575 mm
  • H�hendif.: 385-775 mm
  • Tragkraft: 400 kg/St�ck
  • Gewicht: 59 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, altec alu auffahrrampe, einbaurampe, auffahrrampen alu, Behindertenrampe, Busrampe, Taxirampe, Rollstuhlrampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.303,64*
€ 1.407,01*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,44*
€ 1.579,56*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.419,04*
€ 1.581,03*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.538,10*
€ 1.632,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.601,03*
€ 1.706,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,01*
€ 1.674,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,19*
€ 1.647,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,72*
€ 1.587,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,89*
€ 1.567,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,64*
€ 1.551,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 874,28*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.192,29*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 999,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.