Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 2535 Breite 200 Tragkraft 370 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2535 Breite 200 Tragkraft 370 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2535 Breite 200 Tragkraft 370 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2535 mm
  • L�nge gefaltet: 1350 mm
  • Breite: 200 mm
  • H�hendif.: 400 - 700 mm
  • Tragkraft: 370 kg/Paar
  • Gewicht: 11 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
pro Paar
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 476,50*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 532,27*
€ 615,70*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 476,50*
€ 567,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 473,51*
€ 563,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 457,24*
€ 544,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 442,63*
€ 526,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 407,79*
€ 485,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 407,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 639,73*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 335,78*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 532,24*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 519,39*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 748,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.