Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 400 Tragkraft 1020 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 400 Tragkraft 1020 kg/Paar
Auffahrrampe faltbar - L�nge 2045 Breite 400 Tragkraft 1020 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.55.025
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Faltbare AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2045 mm
  • L�nge gefaltet: 1105 mm
  • Breite: 400 mm
  • H�hendif.: 320 - 560 mm
  • Tragkraft: 1020 kg/Paar
  • Gewicht: 18 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Schiene, faltbar
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,44*
€ 313,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,70*
€ 313,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,89*
€ 313,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,20*
€ 323,23*
Lager 297
8 Tage
1000
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 515,18*
€ 567,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 567,51*
€ 675,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 561,30*
€ 667,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 541,38*
€ 644,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 531,18*
€ 632,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 515,18*
€ 613,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 515,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 334,20*
Ähnlich
Altec
081.55.024
ab € 427,68*
Ähnlich
Altec
081.55.026
ab € 589,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.