Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene ohne Rand - Länge 3410 Breite 305 Tragkraft 1670 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene ohne Rand - Länge 3410 Breite 305 Tragkraft 1670 kg/Paar
Auffahrschiene ohne Rand - Länge 3410 Breite 305 Tragkraft 1670 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-110.01.012
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.01.012
EAN/GTIN:
     4045012003645
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet. Die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.

Artikeldetails:

  • Ausführung: ohne Rand
  • Länge: 3410 mm
  • Breite innen: 245 mm
  • Breite außen: 305 mm
  • Höhendif.: 750 - 950 mm
  • Tragkraft: 1670 kg/Paar
  • Gewicht: 24 kg/Stück

Hinweis:

Üblicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 Stück). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 654,89*
€ 755,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,12*
€ 897,02*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 755,14*
€ 898,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 746,84*
€ 888,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 717,38*
€ 853,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 692,84*
€ 824,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 654,89*
€ 779,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 654,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.01.000
ab € 360,55*
Ähnlich
Altec
110.01.002
ab € 438,20*
Ähnlich
Altec
110.01.026
ab € 471,97*
Ähnlich
Altec
110.01.029
ab € 570,87*
Ähnlich
Altec
110.01.034
ab € 647,84*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 241,99*
Ähnlich
Altec
110.01.010
ab € 306,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.