Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene einh�ngbar - L�nge 3000 Breite 450 Tragkraft 15350 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene einh�ngbar - L�nge 3000 Breite 450 Tragkraft 15350 kg/Paar
Verladeschiene einh�ngbar - L�nge 3000 Breite 450 Tragkraft 15350 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-120.00.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     120.00.003
EAN/GTIN:
     4045012025883
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: einh�ngbar
  • L�nge: 3000 mm
  • Breite: 450 mm
  • H�hendif.: 710 - 900 mm
  • Tragkraft: 15350 kg/Paar
  • Gewicht: 65 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Verladerampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.742,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.742,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.981,83*
€ 2.358,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.950,08*
€ 2.320,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.849,77*
€ 2.201,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.796,12*
€ 2.137,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.742,50*
€ 2.073,58
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
120.00.001
ab € 1.262,56*
Ähnlich
Altec
120.00.002
ab € 1.453,54*
Ähnlich
Altec
120.00.004
ab € 2.014,08*
Ähnlich
Altec
120.00.005
ab € 2.239,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.