Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 3000 Breite 450 Tragkraft 11010 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 3000 Breite 450 Tragkraft 11010 kg/Paar
Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 3000 Breite 450 Tragkraft 11010 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-120.01.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     120.01.003
EAN/GTIN:
     4045012025944
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: zum Auflegen
  • L�nge: 3000 mm
  • Breite: 450 mm
  • H�hendif.: 710 - 900 mm
  • Tragkraft: 11010 kg/Paar
  • Gewicht: 63 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Verladerampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.748,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.748,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.988,04*
€ 2.365,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.955,54*
€ 2.327,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.852,85*
€ 2.204,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.797,90*
€ 2.139,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.748,92*
€ 2.081,21
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
120.01.001
ab € 1.259,13*
Ähnlich
Altec
120.01.002
ab € 1.453,04*
Ähnlich
Altec
120.01.004
ab € 2.010,36*
Ähnlich
Altec
120.01.005
ab € 2.229,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.