Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsrampe - L�nge 2330 Breite 340 H�he 600 Tragkraft 500 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wartungsrampe - L�nge 2330 Breite 340 H�he 600 Tragkraft 500 kg/Paar
Wartungsrampe - L�nge 2330 Breite 340 H�he 600 Tragkraft 500 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-140.01.101
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     140.01.101
EAN/GTIN:
     4045012026811
Suchbegriffe:
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Laderampe Auffahrkeil
Verladung Auffahrkeil

Artikelbeschreibung:

Dieser Rampentyp findet Verwendung bei Wartungsarbeiten oder der Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern, Kleintransportern und bietet eine kosteng�nstige Alternative zu einer Grube oder einer Hebeb�hne.

Artikeldetails:

  • Schienenl�nge: 2330 mm
  • Breite innen: 340 mm
  • Breite au�en: 400 mm
  • H�he: 600 mm
  • Standfl�chenl�nge: 500 mm
  • Tragkraft: 2790 kg/Paar
  • Gewicht Bock: 15 kg/St�ck
  • Gewicht Schiene: 20 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Grubenrampe, Wartungsrampe, Werkstattrampe, altec auffahrkeil, auffahrkeil, Wartungsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 992,94*
€ 1.122,79*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.197,61*
€ 1.337,63*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.122,79*
€ 1.336,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.109,39*
€ 1.320,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.066,10*
€ 1.268,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.034,71*
€ 1.231,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 992,94*
€ 1.181,60
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 992,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
140.01.100
ab € 822,69*
Ähnlich
Altec
140.01.102
ab € 1.332,93*
Ähnlich
Altec
140.01.103
ab € 1.500,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.