Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsrampe - L�nge 2085 Breite 360 H�he 450 Tragkraft 700 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wartungsrampe - L�nge 2085 Breite 360 H�he 450 Tragkraft 700 kg/Paar
Wartungsrampe - L�nge 2085 Breite 360 H�he 450 Tragkraft 700 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-140.01.102
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     140.01.102
EAN/GTIN:
     4045012026828
Suchbegriffe:
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Laderampe Auffahrkeil
Verladung Auffahrkeil

Artikelbeschreibung:

Dieser Rampentyp findet Verwendung bei Wartungsarbeiten oder der Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern, Kleintransportern und bietet eine kosteng�nstige Alternative zu einer Grube oder einer Hebeb�hne.

Artikeldetails:

  • Schienenl�nge: 2085 mm
  • Breite innen: 360 mm
  • Breite au�en: 460 mm
  • H�he: 450 mm
  • Standfl�chenl�nge: 700 mm
  • Tragkraft: 7850 kg/Paar
  • Gewicht Bock: 24 kg/St�ck
  • Gewicht Schiene: 31 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Grubenrampe, Wartungsrampe, Werkstattrampe, altec auffahrkeil, auffahrkeil, Wartungsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.332,93*
€ 1.469,53*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.583,84*
€ 1.735,17*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.469,53*
€ 1.748,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.458,68*
€ 1.735,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.401,07*
€ 1.667,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.365,40*
€ 1.624,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.332,93*
€ 1.586,19
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.332,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
140.01.100
ab € 822,69*
Ähnlich
Altec
140.01.101
ab € 992,94*
Ähnlich
Altec
140.01.103
ab € 1.500,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.