Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe ohne Rand - L�nge 2685 Breite 500 Tragkraft 7710 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe ohne Rand - L�nge 2685 Breite 500 Tragkraft 7710 kg/Paar
Verladerampe ohne Rand - L�nge 2685 Breite 500 Tragkraft 7710 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-150.11.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.11.002
EAN/GTIN:
     4045012010049
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 2685 mm
  • Breite innen: 408 mm
  • Breite au�en: 500 mm
  • H�hendif.: 540 - 710 mm
  • Tragkraft: 7710 kg/Paar
  • Gewicht: 45 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 984,17*
€ 1.127,74*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.192,97*
€ 1.352,38*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.127,74*
€ 1.342,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.117,87*
€ 1.330,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.064,57*
€ 1.266,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.029,03*
€ 1.224,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 984,17*
€ 1.171,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 984,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
200.01.014
ab € 2.082,85*
Ähnlich
Altec
200.01.015
ab € 2.178,53*
Ähnlich
Altec
200.10.003
ab € 1.376,80*
Ähnlich
Altec
200.10.006
ab € 1.613,79*
Ähnlich
Altec
200.10.010
ab € 1.955,97*
Ähnlich
Altec
200.10.011
ab € 2.040,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.