Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe ohne Rand - L�nge 3685 Breite 500 Tragkraft 5300 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe ohne Rand - L�nge 3685 Breite 500 Tragkraft 5300 kg/Paar
Verladerampe ohne Rand - L�nge 3685 Breite 500 Tragkraft 5300 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-150.11.007
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.11.007
EAN/GTIN:
     4045012010094
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 3685 mm
  • Breite innen: 408 mm
  • Breite au�en: 500 mm
  • H�hendif.: 770 - 1000 mm
  • Tragkraft: 5300 kg/Paar
  • Gewicht: 60 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.244,27*
€ 1.413,27*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.485,03*
€ 1.670,64*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.413,27*
€ 1.681,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.402,17*
€ 1.668,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.336,30*
€ 1.590,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.295,61*
€ 1.541,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.244,27*
€ 1.480,68
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.244,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
200.01.014
ab € 2.082,85*
Ähnlich
Altec
200.01.015
ab € 2.178,53*
Ähnlich
Altec
200.10.003
ab € 1.376,80*
Ähnlich
Altec
200.10.006
ab € 1.613,79*
Ähnlich
Altec
200.10.010
ab € 1.955,97*
Ähnlich
Altec
200.10.011
ab € 2.040,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.