Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 170 SPR mit Rand - 3885 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 170 SPR mit Rand - 3885 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 SPR mit Rand - 3885 mm
Artikel-Nr.:
     297-170.70.008
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.70.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Mit der offenen Fahrfl�che aus einzelnen Sprossen bieten wir eine weitere Variante von Verladeschienen. Die wesentlichen Vorteile bei dieser Ausf�hrung sind: - Schmutz und Steine setzten sich nicht fest - Winddurchl�ssigkeit: d.h. bei fest angebauten Verladeschienen verringert sich der Luftwiederstand erheblich - Reinigung der Fahrfl�che entf�llt zum gr��ten Teil

Artikeldetails:

  • L�nge: 3885 mm
  • Breite: 520 mm
  • Tragkraft/Stk. in kg: 2660
  • Eigengewicht in kg:54
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
33 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 609,34*
€ 699,37*
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.438,96*
€ 1.606,26*
29 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.457,14*
€ 1.613,47*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,37*
€ 832,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,21*
€ 823,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,36*
€ 792,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,62*
€ 767,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.