Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge - L�nge 1605 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge - L�nge 1605 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Alu-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge - L�nge 1605 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-300.10.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     300.10.002
EAN/GTIN:
     4045012022844
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r, mit Segmentzunge
  • L�nge: 1605 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: -225 mm
  • H�hendif. max.: +170 mm
  • Tragkraft: 4500 kg/St�ck
  • Gewicht: 201 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.428,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.718,94*
€ 3.235,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.687,65*
€ 3.198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.553,45*
€ 3.038,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,72*
€ 2.959,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,56*
€ 2.889,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.10.000
ab € 2.007,74*
Ähnlich
Altec
300.10.001
ab € 2.197,74*
Ähnlich
Altec
300.10.003
ab € 2.667,31*
Ähnlich
Altec
300.10.004
ab € 2.382,00*
Ähnlich
Altec
300.10.005
ab € 2.637,58*
Ähnlich
Altec
300.10.006
ab € 2.864,18*
Ähnlich
Altec
300.10.007
ab € 2.606,56*
Ähnlich
Altec
300.10.008
ab € 2.909,49*
Ähnlich
Altec
300.10.009
ab € 3.190,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.