| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 297-300.10.007 Herst.-Nr.: 300.10.007 EAN/GTIN: 4045012022899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden. Artikeldetails: - Ausf�hrung: station�r, mit Segmentzunge
- L�nge: 2105 mm
- Breite: 1500 mm
- H�hendif. min.: -290 mm
- H�hendif. max.: +235 mm
- Tragkraft: 4500 kg/St�ck
- Gewicht: 200 kg/St�ck
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |