Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1815 Breite 1500 Tragkraft 4500 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1815 Breite 1500 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1815 Breite 1500 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-300.20.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     300.20.004
EAN/GTIN:
     4045012016959
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r
  • L�nge: 1815 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 250 mm
  • H�hendif. max.: + 205 mm
  • Tragkraft: 4500 kg/St�ck
  • Gewicht: 177 kg/St�ck

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.185,15*
€ 2.358,41*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.371,27*
€ 2.548,33*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.618,13*
€ 2.789,88*
Frei Haus
ab € 3.195,78*
€ 3.384,44*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,41*
€ 2.806,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,06*
€ 2.775,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,26*
€ 2.680,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,61*
€ 2.631,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,15*
€ 2.600,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
50000020
ab € 123,16*
Zubehör
Widex Selection
50000025
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.