Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1815 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1815 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Alu-Federbr�cke station�r - L�nge 1815 Breite 1750 Tragkraft 4500 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-300.20.005
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     300.20.005
EAN/GTIN:
     4045012016966
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r
  • L�nge: 1815 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: - 250 mm
  • H�hendif. max.: + 205 mm
  • Tragkraft: 4500 kg/St�ck
  • Gewicht: 199 kg/St�ck

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.414,04*
€ 2.530,17*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.625,76*
€ 2.732,51*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.871,04*
€ 2.991,19*
Frei Haus
ab € 3.525,04*
€ 3.631,63*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,17*
€ 3.010,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.501,09*
€ 2.976,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.442,95*
€ 2.907,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.423,57*
€ 2.884,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,04*
€ 2.872,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
50000020
ab € 123,16*
Zubehör
Widex Selection
50000025
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.