Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 815 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 815 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 815 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-304.21.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     304.21.004
EAN/GTIN:
     4045012019318
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Die SKB � Rampenladebr�cke wurde konstruiert um mittlere H�hendifferenzen bis ca. 200 mm zu �berbr�cken. Die Aluminium-Plattform und ein kugelgelagerter Laufwagen sorgen f�r ein einfaches Bedienen sowie ein sehr leichtes seitliches Verschieben. Dies erfolgt in einer Stahlf�hrungsschiene, die nach unten offen ist und somit nicht verschmutzen kann. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante. Eine automatisch einrastende Fallsicherung verhindert ein unfreiwilliges Umsto�en der Plattform.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar
  • L�nge: 815 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 120 mm
  • H�hendif. max.: + 80 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 77 kg/St�ck

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 822,30*
€ 944,62*
€ 4,95*
ab € 1.102,61*
€ 1.252,63*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,62*
€ 1.124,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,20*
€ 1.115,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,58*
€ 1.070,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,44*
€ 1.034,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,30*
€ 978,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
304.21.001
ab € 1.119,47*
Ähnlich
Altec
304.21.002
ab € 1.246,57*
Ähnlich
Altec
304.21.000
ab € 714,44*
Ähnlich
Altec
304.21.003
ab € 700,11*
Ähnlich
Altec
304.21.005
ab € 1.201,67*
Ähnlich
Altec
304.21.006
ab € 1.327,05*
Ähnlich
Altec
304.21.007
ab € 1.467,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.