Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 1565 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 1565 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Alu-�berfahrbr�cke Typ SKB verschiebbar - L�nge 1565 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-304.21.007
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     304.21.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Die SKB � Rampenladebr�cke wurde konstruiert um mittlere H�hendifferenzen bis ca. 200 mm zu �berbr�cken. Die Aluminium-Plattform und ein kugelgelagerter Laufwagen sorgen f�r ein einfaches Bedienen sowie ein sehr leichtes seitliches Verschieben. Dies erfolgt in einer Stahlf�hrungsschiene, die nach unten offen ist und somit nicht verschmutzen kann. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante. Eine automatisch einrastende Fallsicherung verhindert ein unfreiwilliges Umsto�en der Plattform.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar
  • L�nge: 1565 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 215 mm
  • H�hendif. max.: + 175 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 128 kg/St�ck

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.466,31*
€ 1.607,88*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.741,29*
€ 1.889,43*
Frei Haus
ab € 1.930,37*
€ 2.097,06*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.969,80*
€ 2.132,04*
€ 4,95*
ab € 1.999,36*
€ 2.157,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,88*
€ 1.913,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,69*
€ 1.898,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,63*
€ 1.827,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,94*
€ 1.784,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,31*
€ 1.744,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
304.21.001
ab € 1.119,94*
Ähnlich
Altec
304.21.002
ab € 1.249,73*
Ähnlich
Altec
304.21.000
ab € 709,84*
Ähnlich
Altec
304.21.003
ab € 701,82*
Ähnlich
Altec
304.21.004
ab € 824,08*
Ähnlich
Altec
304.21.005
ab € 1.195,29*
Ähnlich
Altec
304.21.006
ab € 1.326,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.