Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 05 - L�nge 1735 Breite 1500 Tragkraft 3000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 05 - L�nge 1735 Breite 1500 Tragkraft 3000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 05 - L�nge 1735 Breite 1500 Tragkraft 3000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.00.005
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.005
EAN/GTIN:
     4045012019516
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke, Typ HF besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbest�ndigen Aluminium Hohlfachprofil mit rutschhemmend profilierter Oberfl�che. Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit f�r einen flachen Anfahrwinkel. Standardm��ig befindet sich ein Gummiprofil auf der Unterseite der Br�cke, welches ein Verrutschen beim Be- u. Entladen verhindert. Optional kann die Verladerampe noch zus�tzlich mit Sicherungsarmen ausger�stet werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1735 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: 0 mm
  • H�hendif. max.: +170 mm
  • Tragkraft: 3000 kg/St�ck
  • Gewicht: 83 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Transporttechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,29*
€ 1.148,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,41*
€ 1.148,45*
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,35*
€ 1.156,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,56*
€ 1.179,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,44*
€ 1.253,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,84*
€ 1.376,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,88*
€ 1.363,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,02*
€ 1.311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,40*
€ 1.294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,35*
€ 1.288,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 57,76*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 177,40*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 260,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.