Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 17 - L�nge 1485 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 17 - L�nge 1485 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 17 - L�nge 1485 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.00.017
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.017
EAN/GTIN:
     4045012019608
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke, Typ HF besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbest�ndigen Aluminium Hohlfachprofil mit rutschhemmend profilierter Oberfl�che. Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit f�r einen flachen Anfahrwinkel. Standardm��ig befindet sich ein Gummiprofil auf der Unterseite der Br�cke, welches ein Verrutschen beim Be- u. Entladen verhindert. Optional kann die Verladerampe noch zus�tzlich mit Sicherungsarmen ausger�stet werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1485 mm
  • Breite: 1250 mm
  • H�hendif. min.: +75 mm
  • H�hendif. max.: +140 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 65 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Transporttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,28*
€ 1.120,29*
35 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.306,75*
€ 1.477,65*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,29*
€ 1.333,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,69*
€ 1.321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,02*
€ 1.260,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,49*
€ 1.219,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,28*
€ 1.170,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.016
ab € 749,24*
Ähnlich
Altec
306.00.018
ab € 930,15*
Ähnlich
Altec
306.00.019
ab € 1.038,02*
Ähnlich
Altec
306.00.020
ab € 1.196,94*
Ähnlich
Altec
306.00.021
ab € 1.191,57*
Ähnlich
Altec
306.00.022
ab € 1.327,32*
Ähnlich
Altec
306.00.023
ab € 1.526,03*
Ähnlich
Altec
306.00.024
ab € 1.715,74*
Ähnlich
Altec
306.00.025
ab € 1.744,09*
Ähnlich
Altec
306.00.026
ab € 1.869,12*
Ähnlich
Altec
306.00.000
ab € 540,66*
Ähnlich
Altec
306.00.001
ab € 747,30*
Ähnlich
Altec
306.00.002
ab € 808,24*
Ähnlich
Altec
306.00.003
ab € 913,32*
Ähnlich
Altec
306.00.005
ab € 1.053,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.