Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 8 - L�nge 625 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 8 - L�nge 625 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 8 - L�nge 625 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.00.042
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.042
EAN/GTIN:
     4045012019844
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese mobile Verladerampe, dient zum �berbr�cken von H�hendifferenzen bis ca. 130 mm. Durch ihr geringes Gewicht, ist sie sehr schnell einsatzbereit.

Artikeldetails:

  • L�nge: 625 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Ma� A: 285 mm
  • H�hendif. min.: -55 mm
  • H�hendif. max.: +100 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 33 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Laderampe, �berladebr�cke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,20*
€ 614,35*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,20*
€ 711,14*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,14*
€ 727,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,59*
€ 701,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.037
ab € 482,89*
Ähnlich
Altec
306.00.038
ab € 578,18*
Ähnlich
Altec
306.00.039
ab € 720,14*
Ähnlich
Altec
306.00.040
ab € 787,54*
Ähnlich
Altec
306.00.041
ab € 449,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.