Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 6 - L�nge 1000 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 6 - L�nge 1000 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 6 - L�nge 1000 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.00.040
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.040
EAN/GTIN:
     4045012019820
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

Diese mobile Verladerampe, dient zum �berbr�cken von H�hendifferenzen bis ca. 130 mm. Durch ihr geringes Gewicht, ist sie sehr schnell einsatzbereit.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1000 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Ma� A: 660 mm
  • H�hendif. min.: -100 mm
  • H�hendif. max.: +145 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 50 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Überladebrücke, auffahrrampe altec, auffahrrampen, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Laderampe, �berladebr�cke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,54*
€ 890,26*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,16*
€ 1.107,53*
34 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.043,37*
€ 1.158,98*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,26*
€ 1.059,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,98*
€ 1.047,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,29*
€ 988,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,52*
€ 960,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,54*
€ 937,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.037
ab € 482,89*
Ähnlich
Altec
306.00.038
ab € 578,18*
Ähnlich
Altec
306.00.039
ab € 720,14*
Ähnlich
Altec
306.00.041
ab € 449,19*
Ähnlich
Altec
306.00.042
ab € 527,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.