Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 55 - L�nge 550 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 55 - L�nge 550 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 55 - L�nge 550 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.01.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.01.004
EAN/GTIN:
     4045012024008
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

F�r den universellen Einsatz dienen die mobilen Br�cken HFB 55 und HFB 60. Mit nur einem Anschlag versehen, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine H�henunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, �u�ert robust und witterungsbest�ndig.

Artikeldetails:

  • L�nge: 550 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: -28 mm
  • H�hendif. max.: +60 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 32 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,74*
€ 577,72*
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 518,51*
€ 581,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,33*
€ 587,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,02*
€ 627,24*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 559,54*
€ 627,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,48*
€ 677,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,16*
€ 639,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,51*
€ 617,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.01.002
ab € 385,68*
Ähnlich
Altec
306.01.003
ab € 410,22*
Ähnlich
Altec
306.01.001
ab € 525,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.