Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 1750 Tragkraft 1200 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 1750 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 1750 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.04.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.04.002
EAN/GTIN:
     4045012027283
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

F�r den universellen Einsatz dienen die mobilen Br�cken HFB 55 und HFB 60. Mit nur einem Anschlag versehen, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine H�henunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, �u�ert robust und witterungsbest�ndig.

Artikeldetails:

  • L�nge: 575 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: -23 mm
  • H�hendif. max.: +40 mm
  • Tragkraft: 1200 kg/St�ck
  • Gewicht: 23 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke b1750mm, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladetechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,49*
€ 506,55*
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 443,91*
€ 510,26*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,79*
€ 525,75*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 494,48*
€ 562,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,03*
€ 566,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,14*
€ 558,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,91*
€ 528,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.04.000
ab € 303,09*
Ähnlich
Altec
306.04.001
ab € 362,90*
Ähnlich
Altec
306.04.003
ab € 481,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.