Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 2000 Tragkraft 1200 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 2000 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 2000 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.04.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.04.003
EAN/GTIN:
     4045012027290
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

F�r den universellen Einsatz dienen die mobilen Br�cken HFB 55 und HFB 60. Mit nur einem Anschlag versehen, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine H�henunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, �u�ert robust und witterungsbest�ndig.

Artikeldetails:

  • L�nge: 575 mm
  • Breite: 2000 mm
  • H�hendif. min.: -23 mm
  • H�hendif. max.: +40 mm
  • Tragkraft: 1200 kg/St�ck
  • Gewicht: 27 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladetechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,91*
€ 559,70*
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 504,21*
€ 563,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,06*
€ 571,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,02*
€ 593,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,08*
€ 594,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,66*
€ 670,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,81*
€ 657,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,63*
€ 633,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.04.000
ab € 303,09*
Ähnlich
Altec
306.04.001
ab € 362,90*
Ähnlich
Altec
306.04.002
ab € 423,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.