Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenrampe - L�nge 500+1200 Breite 750 H�hendifferenz 180 - 215 Tragkraft 300 kg/St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenrampe - L�nge 500+1200 Breite 750 H�hendifferenz 180 - 215 Tragkraft 300 kg/St.
Terrassenrampe - L�nge 500+1200 Breite 750 H�hendifferenz 180 - 215 Tragkraft 300 kg/St.
Artikel-Nr.:
     297-307.66.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.66.003
EAN/GTIN:
     4045012022790
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Artikelbeschreibung:

Mit der BTR-Rampe sind Balkon oder Terrasse nicht mehr unerreichbar. Hohenverstellbare Spindelf��e erm�glichen den Einsatz an fast jeder T�rschwelle. Durch ein Scharnier kann die Rampe platzsparend zusammengelegt werden und verbleibt bei Nichtgebrauch auf Balkon oder Terasse. Beim n�chsten Einsatz wird sie einfach wieder auseinander geklappt und ist sofort benutzbar.

Artikeldetails:

  • L�nge L1: 500 mm
  • L�nge L2: 1200 mm
  • Breite 1: 710 mm
  • Breite 2: 760 mm
  • H�hendifferenz a: 50 - 90 mm
  • H�hendifferenz b: 180 - 215 mm
  • Tragkraft: 300 kg/St�ck
  • Gewicht L1: 6 kg/St�ck
  • Gewicht L2: 18 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, Terassenrampe, Balkonrampe, Balkonschiene, Terassenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 421,14*
€ 494,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,26*
€ 573,25*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 552,92*
€ 634,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,20*
€ 711,39*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,00*
€ 540,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,16*
€ 528,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.66.000
ab € 356,89*
Ähnlich
Altec
307.66.001
ab € 370,24*
Ähnlich
Altec
307.66.002
ab € 410,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.