Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0183 0070 Herst.-Nr.: 0183 0070 EAN/GTIN: 4040674189621 |
| |
|
| | |
| Ringmaul-Ratschenschlüssel, gerade, metrisch
Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318) Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln | Detailinformation 3: | Ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz | Detailinformation 5: | Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 9,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 13,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,60* | € 13,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,41* | € 26,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|