Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 16 mm - 296 NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 16 mm - 296 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 16 mm - 296 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 16 mm - 296 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 16 mm - 296 NM
MATADOR Knarren-Ringmaulschlüssel, gerade, 16 mm - 296 NM
Artikel-Nr.:
     2989-0183 0160
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0183 0160
EAN/GTIN:
     4040674189713
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaul-Ratschenschlüssel, gerade, metrisch

Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318)
Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl
Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb
Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln
Detailinformation 3:
Ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz
Detailinformation 5:
Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw 16, ratschenmaulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 13,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 18,61*
€ 4,00*
ab € 12,90*
€ 18,61*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 27,78*
€ 37,49*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.