| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-0189 0060 Herst.-Nr.: 0189 0060 EAN/GTIN: 4040674189447 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringmaul-Ratschenschlüssel, gekröpft
Ringmaul-Ratschenschlüssel, abgewinkelte Form, Maulstellung 15° abgewinkelt Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318) Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl Mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln | Detailinformation 3: | Ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen, mit Umschalthebel für Rechts- / Linkslauf, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken. | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz | Detailinformation 5: | Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, ratschenmaulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |