| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-0200 9100 Herst.-Nr.: 0200 9100 EAN/GTIN: 4040674108257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Satz Doppelringschlüssel, metrisch
Klassischer Schraubenschlüssel mit tief gekröpftem, doppeltem Ringprofil für tiefer liegende Schraubverbindungen 2 Abmessungen / Schlüssel Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen Köpfe vollautomatisch geschliffen und poliert, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel Praxiserprobte Zusammenstellung von Doppelringschlüsseln, alle wichtigen Größen in einem Satz Individuelle Satzzusammenstellungen auf Anfrage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Tief gekröpfter Schraubenschlüssel mit doppeltem Ringprofil für besonders tiefliegende Verschraubungen | Detailinformation 3: | Köpfe vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, mit MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken. | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen | Detailinformation 5: | DIN 838 / ISO 3318 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel satz 6-32mm, ringschlüssel satz, ringschlüsselsatz 10 teilig, Schlüssel, Ringschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |