Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, Sechskant, 8 / 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, Sechskant, 8 / 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, Sechskant, 8 / 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, Sechskant, 8 / 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, Sechskant, 8 / 10 mm
MATADOR Satz Winkelschraubendreher, kurz, Sechskant, 8 / 10 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0440 9020
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0440 9020
EAN/GTIN:
     4040674167773
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), Minis Klassische Winkelschraubendreher für die schnelle Montage Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Attraktiver Mini-Satz mit den wichtigsten Abmessungen Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung 2teilig Inhalt: 0440 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0440 Winkelschraubendreher 10,0 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Attraktiver Mini-Satz mit den wichtigsten Abmessungen
Detailinformation 3:
Für Innensechskantschrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Detailinformation 5:
Ähnlich ISO 2936 (DIN 911)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.