Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0441 9091 Herst.-Nr.: 0441 9091 EAN/GTIN: 4040674117136 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), lang, im Halter Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Attraktive Mini-Sätze mit den wichtigsten Abmessungen Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung Satz im schwarzen softGRIP-Halter 9teilig Inhalt: 0441 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0441 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0441 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 6,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0441 Winkelschraubendreher 10,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Satz im schwarzen softGrip-Halter | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, lange Form, durchgehend gehärtet | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, din 911 sw1,5, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | € 4,90* | ab € 7,76* | € 11,30* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,40* | € 16,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,81* | € 16,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,97* | € 35,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|