Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Verstellbarer Einmaulschlüssel, 15" / 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Verstellbarer Einmaulschlüssel, 15" / 375 mm
MATADOR Verstellbarer Einmaulschlüssel, 15" / 375 mm
MATADOR Verstellbarer Einmaulschlüssel, 15" / 375 mm
MATADOR Verstellbarer Einmaulschlüssel, 15" / 375 mm
MATADOR Verstellbarer Einmaulschlüssel, 15" / 375 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0591 0150
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0591 0150
EAN/GTIN:
     4040674121515
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 375 mm
Verstellbare Einmaulschlüssel

Mehrere Abmessungen / Schlüssel
Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen
Schwedische Form mit linksdrehender Rolle
Maulstellung 15° abgewinkelt
Extra geschliffene Köpfe für präzises Einstellen der Backen
Exakt parallele Backenflächen für perfektes Greifen der Mutter
Präzise geschmiedet für hohe Belastbarkeit und minimalen Verschleiß
Mit metrischer Skala auf dem Maul für einfaches Bestimmen der Größen von Muttern, Schrauben, Rohren usw.
Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Hochwertige, langlebige Industriequalität
Detailinformation 2:
Mehrere Abmessungen / Schlüssel, schwedische Form mit linksdrehender Rolle, Maulstellung 15° abgewinkelt
Detailinformation 3:
Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium Vergütungsstahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit
Detailinformation 5:
DIN 3117 Form A / ISO 6787-1982
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, matador verstellbarer einmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Gabel-Schlüssel, Einmaulschlüssel, verstellbar, Einmaul-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.