Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Holzheft-Schraubendreher, 10 X 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Holzheft-Schraubendreher, 10 X 175 mm
MATADOR Holzheft-Schraubendreher, 10 X 175 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0600 1610
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0600 1610
EAN/GTIN:
     4040674121744
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Holzheft-Schraubendreher (Schlitz)

Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze
Mit durchgehender Klinge und Schlagplatte
Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel
Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt
Geschmiedete Rundklinge
Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel
Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube
Balliges Heft für ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Balliges Heft für ermüdungsfreies Arbeiten, integrierte Schlüsselhilfe
Detailinformation 2:
Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze, mit durchgehender Klinge und Schlagplatte, Spitze brüniert, Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt, geschmiedete Rundklinge
Detailinformation 3:
Ab 1,0 x 5,5 mm mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium / Matt verchromt
Detailinformation 5:
DIN ISO 238-2 / Spitze nach DIN ISO 238-1 Form A
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Schraubendreher, Holzheft-Schraubendreher, Holz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.