| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0661 0251 Herst.-Nr.: 0661 0251 EAN/GTIN: 4040674173644 |
| |
|
| | |
| 2K-Feinmechanik-Schraubendreher (Schlitz)
Für alle feinmechanischen Anwendungen Mit drehbarer Kappe und 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Mit brünierter Spitze Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck Ausgeprägte Schnelldrehzone für blitzschnelles Drehen ohne Umgreifen Klingen aus speziellem ChromMolybdänVanadiumStahl Leicht drehbare Kappe
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für alle Feinmechanischen Anwendungen | Detailinformation 2: | Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalen Druck, Ausgeprägte Schnelldrehzone für blitzschnelles Drehen ohne Umgreifen, Klingen aus speziellem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl | Detailinformation 3: | Mit drehbarer Kappe und 2-Komponentengriff mit harter und weicher Kraftzone, mit brünierter Spitze | Detailinformation 4: | Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl / Spitze brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, uhrmacherschraubendreher schlitz 1,0mm, uhrmacher-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, Feinmechanik, Feinmechaniker-Schraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher |
| | |
| |