| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-0712 0050 Herst.-Nr.: 0712 0050 EAN/GTIN: 4040674156838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlagziffern
9 Ziffern ("0 - 9") Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC In bruchsicherer, blauer Kunststoffbox
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | 9 Ziffern ("0-9") | Detailinformation 2: | In bruchsicherer, blauer Kunststoffbox, Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC | Detailinformation 3: | Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² | Detailinformation 4: | Werkzeugstahl / Seidenglanz-mattiert | Detailinformation 5: | DIN 1451 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ziffern, Schlagwerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |