Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schlagziffern-Satz, DIN 1451, H 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Schlagziffern-Satz, DIN 1451, H 6
MATADOR Schlagziffern-Satz, DIN 1451, H 6
MATADOR Schlagziffern-Satz, DIN 1451, H 6
MATADOR Schlagziffern-Satz, DIN 1451, H 6
MATADOR Schlagziffern-Satz, DIN 1451, H 6
Artikel-Nr.:
     2989-0712 0060
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0712 0060
EAN/GTIN:
     4040674156845
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen
Schlagziffern

9 Ziffern ("0 - 9")
Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm²
Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC
In bruchsicherer, blauer Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
9 Ziffern ("0-9")
Detailinformation 2:
In bruchsicherer, blauer Kunststoffbox, Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC
Detailinformation 3:
Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm²
Detailinformation 4:
Werkzeugstahl / Seidenglanz-mattiert
Detailinformation 5:
DIN 1451
Weitere Suchbegriffe: Ziffern, Schlagwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.