| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0712 1060 Herst.-Nr.: 0712 1060 EAN/GTIN: 4040674156944 |
| |
|
| | |
| Schlagbuchstaben
27 Großbuchstaben ("A - Z", + "&") Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC In bruchsicherer, blauer Kunststoffbox
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | 27 Großbuchstaben ("A - Z", + "&") | Detailinformation 2: | In bruchsicherer, blauer Kunststoffbox, Härte an der Gravur: 58 - 60 HRC | Detailinformation 3: | Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 - 800 N/mm² | Detailinformation 4: | Werkzeugstahl / Seidenglanz-mattiert | Detailinformation 5: | DIN 1451 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchstaben, Schlagwerkzeug |
| | |
| |